Logitech Webcam BRIO

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Part Number960-001105
Clip Dimension (mm)63x36x19
Cable Length (m)2.2
Cable Weight (g)63
Clip Weight (g)44
Dimensions (mm)27x102x27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Logitech BRIO hadir dengan beragam fitur yang akan menghasilkan video memukau di setiap lingkungan. Lakukan streaming video yang sangat jernih dengan resolusi, frame rate, warna, dan detail yang sempurna. Logitech BRIO menghadirkan 4K Ultra HD pada 30 fps atau 1080p pada 30 fps atau 60 fps dengan tingkat kejernihan dan detil yang terbaik. Sorotlah lebih dekat dengan 5x zoom. Baik dalam keadaan redup ataupun terkena sinar matahari yang terang, Logitech BRIO dengan RightLight 3 dan teknologi High Dynamic Range (HDR) akan menyesuaikan dengan subjek yang paling penting: Anda. Ditenagai dengan sensor optik maupun infra merah, BRIO menghadirkan pengenalan wajah yang cepat dan aman untuk Windows Hello. Tidak perlu mengetikkan kata sandi untuk Windows 10: Anda hanya perlu menatap lensa BRIO untuk login. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 7 atau versi terbaru (Windows 8.1 atau versi terbaru diperlukan untuk mendapatkan resolusi yang lebih besar dari 1080p), mac OS 10.10 atau versi terbaru, Chrome OS Versi 29.0.1547.70 dan versi terbaru, RAM 2GB atau lebih besar, Ruang hard drive untuk video rekaman, Satu port USB 2 atau USB 3 (Perekaman video dan streaming 4K memerlukan port USB 3.0 dan software yang kompatibel). _x000D_
1. Kompatibilitas: Disertifikasi kompatibel untuk Skype for Business, Microsoft Cortana, Windows Hello, dan Cisco Jabber, Integrasi yang lebih baik dengan BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom, Dapat dijalankan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video. _x000D_
2. Background Replacement: Windows (Dapat digunakan dengan ChromaCam by Personify), Mac (Tersedia driver Beta). _x000D_
3. Streaming dan Perekaman Video 4K: Windows (Dapat digunakan dengan Camera for Windows 10, XSplit, OBS), Mac (Dapat digunakan dengan SwiftCapture). _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: Panggilan video Ultra HD 4K (hingga 4096x2160 piksel pada 30 fps), Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel pada 30 atau 60 fps), Panggilan video HD 720p (hingga 1280x720 piksel pada 30, 60, atau 90 fps), Konektivitas USB plug-and-play, Bidang pandang (FOV) 90derajat dengan dua pengaturan tambahan (65derajat dan 78derajat) disertai unduhan software opsional, 5x digital zoom dalam Full HD, Autofocus, RightLight 3 dengan HDR untuk gambar yang jernih di beragam lingkungan pencahayaan mulai dari remang-remang hingga sinar matahari langsung, Kontrol gambar dengan aplikasi Camera Settings opsional untuk kontrol pan (geser), tilt (miring), dan zoom, Mikrofon dual omni-directional internal dengan noise cancellation, Teknologi sensor infra merah untuk Windows Hello (SDK tersedia untuk integrasi aplikasi), Shutter privasi eksternal, Beberapa opsi mounting, termasuk untuk klip dan tripod mount, Mendukung beberapa jenis koneksi, termasuk USB 2.0 Tipe A dan USB 3.0 Tipe A dan koneksi C, Tas webcam khusus. _x000D_
- Isi Kemasan: Logitech BRIO Webcam, Kabel USB 3.0 (kompatibel dengan USB 2.0), Klip yang dapat dilepaskan, Privacy shade, Tas webcam, Dokumentasi. _x000D_
- Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan