TECHCROFT Pressure Gauge GLC75

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Dial Size75mm(3inch)
Conn Size3/8inch NPT Bottom
MaterialCase:Chrome Steel Conn:Chrome Steel
Range0-50Kpa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Accuracy Class 1.5, Class 2.5- Chrome steel case material- Flanged type back and front Range- Over pressure up to 30% of Full Scale- Restrictor screw standard- Standard dial dual unit ranges- Scale ranges -600.. 0, 0..10 to 600 MbarApplicatio

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan