GENIUS Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air Pressure 90 psig/620 kpa
Max. Torque 750 ft. lbs/1.016 Nm
Blows Per Min. 1.000
Free Speed 6.500 rpm
Standard Bolt Cap 1inch/26mm
Overall Length 9inch/230mm
Avg. Air Consumption 7.0 cfm
Air Inlet 1/4inch
Minimum Hose Size 3/8inch/10mm
Machine Design Twin Hammer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan