GENIUS Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp5.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air Pressure 90 psig/620 kpa
Max. Torque 380 ft. lbs/516 Nm
Blows Per Min. 1.200
Free Speed 7.000 rpm
Standard Bolt Cap 9/16inch/14mm
Overall Length 7.5inch/190mm
Avg. Air Consumption 4.0 cfm
Air Inlet 1/4inch
Minimum Hose Size 3/8inch/10mm
Machine Design Pin Clutch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan