GENIUS Screwdriver Slotted & Philips Set (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
MaterialHigh Speed Tool Steel
TypeSlotted & Philips

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes:
Philips Screwdriver (Plastic Grip)
591+1201 #1 Philips Screwdriver 86mmL
594+1401 #1 Philips Screwdriver 185mmL
594+1802 #2 Philips Screwdriver 235mmL
594+1902 #2 Philips Screwdriver 310mmL

Slotted Screwdriver (Plastic Grip)
591+1465 1.2 x 6.5mm Slotted Screwdriver 86mmL
594+1965 1.2 x 6.5mm Slotted Screwdriver 210mmL
595+1980 1.2 x 8.0mm Slotted Screwdriver 295mmL
595+1990 1.6 x 10.0mm Slotted Screwdriver 320mmL
Plastic Tray 1/3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan