Motorola Handy Talky MOTOTRBO SL1M (HT)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Channel Capacity256
Battery Life (hour)11.8 (Analog); Digital (14), Li-Ion 2300mAh Battery
Dimensions (mm)125.7x55.0x22.0
High Output Power (W)2 (Analog); 3 (Digital)
Low Power (W)1
Power Supply (V)3.7 (Nominal)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The MOTOTRBOTM SL1M provides reliable push-to-talk communication for the mobile, everyday user in an ultra-slim and rugged profile.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan