Atlas Fixed Plate Blue Rubber Tyre

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Fixing Plate Size105x80mm
Castor TypeLight To Medium Duty
Tyre MaterialRubber
Bolt SizeM8
Fixing Hole Centres Dimensions (mm)72x52;105x80
Fixing Plate Size (mm)105x80
Tread Width (mm)30
Tyre ColorBlue
Wheel MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A range of pressed steel castors for general light to medium duty industrial or institutional applications. Blue non-marking elastic rubber tyred wheeled castor complete with ball bearing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan