Non Brand Tempat Sampah Ember Galvanised Steel Commercial (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorSilver
MaterialSteel
Product Number900.200.400
Container Capacity80L
Opening Closure TypeDetached Lid
Container ShapeRound
Container Capacity (L)80
Size (inch)18
TypeLift Top Bins

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
80L Galvanised steel bin with lid suitable for commercial and domestic use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait