Kennedy Wire Scratch Brush with Scraper (Sikat Kawat)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Head ShapeStraight Head
Number of PiecesEach
Number of Rows4
Bristle MaterialSteel
Head Length (mm)140
Head Width (mm)30
Overall Length (mm)290
Weight (g)155

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for cleaning all rough surfaces on a variety of materials to remove paint, dirt, rust and stubborn deposits. Hardwood stocks.

Ulasan Produk