Kennedy Dia Brass Wire Bottle Brush MS Twisted Wire

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Bristle MaterialBrass
Number of PiecesEach
Bristle TypeTwist Wire
Brush Length (mm)75
Overall Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan