Sherwood Drill Bit Set HSS Long Series

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
MaterialHigh Speed Steel
Size SystemMetric
Case TypePlastic Case
Minimum Drill Size2mm
Maximum Drill Size10mm
Drill Size Included10.0x184mm 2.0x85mm 2.5x95mm 3.0x100mm 3.5x112mm 4.0x119mm 4.5x126mm 5.0x132mm 6.0x139mm 8.0x165mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for deep hole drilling applications in most types of materials. These drills are not recommended for the drilling of holes in crankshafts. Manufactured to BS328:Part 1:1986. Set contains: 2.0 x 85mm, 2.5 x 95mm, 3.0 x 100mm, 3.5 x 112mm, 4.0 x 119mm, 4.5 x 126mm, 5.0 x 132mm, 6.0 x 139mm, 8.0 x 165mm, 10.0 x 184mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan