Oxford Precision Glass Top Digital Platform Scales

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
TypeDigital Scales
Capacity (kg)5
ECLASS Code24221200
MFR Part No.EH630
MaterialPlastic
UNSPSC41111529

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LCS03 Stylish and hygienic digital platform scales. ideal for accurate weighing of ingredients. Capacity of 5000g/11lb. Platform diameter of 160mm. Tare weight function. Overload indication. Low voltage alarm. Auto power off after 90 seconds. Includes a 9V battery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan