Oxford Precision Compact Push Button Stand

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Base Size48 x 44 x 51mm
Additional FeaturesStandard clamp magnetic faces
Magnetic Pull30kg
Height280mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With four magnetic faces, one at 45 Degree. Standard clamp. Mounts: 1/4 Inch I/D lug, stem/spigot diameter: 5/16Inch. Base dimensions: 48 x 44 x 51mm. Column height x dia.: 185 x 12mm. Crossbar length x dia.: 165 x 6.3mm. Clamp ring: 6.35mm. Magnetic pull: 30kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan