Oxford Precision External Dial Caliper 0.01mm

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Additional FeaturesGroove width: 3mm Maximum reach: 100mm
Resolution0.01mm
Range0 - 20mm
Groove Depth (mm)6mm
System of MeasurementMetric
Accuracy0.01mm
Weight Each855g

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Leg type dial calipers used for measuring diameters and narrow grooves in hard to reach places. Internal specifications: range: 55 - 75mm, graduation: 0.01mm, groove depth: 8mm, groove width: 3mm, maximum reach: 100mm. External specifications: range: 0 - 20mm, graduation: 0.01mm, groove depth: 6mm, groove width: 3mm, throat depth: 60mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan