Matlock Trolley 3-In-1 Heavy Duty (Troli Barang / Troli 2 Roda)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Lifting Capacity/Maximum Load (kg)250
ColorBlue
Product TypeThree Position Platform/Sack Truck
Product NumberGI135Y
Additional FeaturesHorizontal Load Height: 260mm;Toe Plate Size: 470 x 190mm;2 x Ø200mm Rubber Tyred Wheels;2 x Ø125mm Rubber Tyred Castors;Horizontal Height 260mm;Vertical Height 1280mm
Weight (kg)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A multi-purpose truck which easily and quickly converts from a basic sack truck to a four wheel sack truck or platform truck. Height - horizontal: 260mm, - vertical: 1280mm. Width: 470mm. Capacity: 250kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan