Matlock Economy Lockout Hasp

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialSteel
ColorRed
Product NumberLOK048
Lockout TypeLockout Hasp
Maximum Number of Padlocks6
Maximum Shackle Diameter (mm)10
Minimum Shackle Clearance (mm)20
Shackle Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LOK048 Made from hardened powder coated steel. The hasp utilises a standard scissor action to isolate a machine. With a double locking arrangement. Colour: red. Material: steel. Jaw capacity: 25mm. Accepts padlocks: shackle clearance 20mm, shackle diameter 10mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan