Matlock Safety Padlock Keyed Differently

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Number of Keys Included1
Lock TypeOpen Shackle
Key TypeKeyed Different
Body Height42mm
Shackle Clearance38mm
Body Height (mm)42
Body Width (mm)20
Overall Width (mm)20
Shackle Clearance (mm)38
Shackle Diameter (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait