Matlock Pu Coat Lam. Steel SP Padlock

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Number of Keys Included2
Lock TypeConcealed Shackle
Key TypeKeyed Different
RekeyableFixed
Body MaterialSteel
Shackle Clearance33mm
Security Rating6
Body ColorBlue
Shackle MaterialHardened Steel
Body Width (mm)50
Overall Length (mm)83
Overall Width (mm)50
Shackle Clearance (mm)33
Shackle Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Weather Resistant. Laminated steel body with hardened steel shackle, double locking mechanism and anti-pick cylinder. Available in blue, black and yellow.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan