Matlock Pin Strong Padlock

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Number of Keys Included2
Lock TypeOpen Shackle
Key TypeKeyed Different
RekeyableFixed
Body MaterialSteel
Shackle Clearance21.5mm
Security Rating6
Shackle MaterialHardened Steel
Body Width (mm)40
Overall Length (mm)61.5
Overall Width (mm)40
Shackle Clearance (mm)21.5
Shackle Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan