Matlock Laminated Brass 4No Combination Padlock

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Shackle MaterialBrass
Shackle Clearance25mm
Lock TypeOpen Shackle
Body MaterialBrass
Security Rating3
Body ColorBrass
Body Width (mm)46
Overall Width (mm)46
Pack Quantity1
Shackle Clearance (mm)25
Shackle Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laminated brass body with a brass shackle and a double locking mechanism. Available with four number tumbler (10,000 combinations) or three number tumbler (1,000 combinations). For indoor and outdoor use on minimum to medium security items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan