Matlock Laminated Padlock Brass Body

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Number of Keys Included2
Lock TypeOpen Shackle
Key TypeKeyed Different
RekeyableFixed
Body MaterialBrass
Shackle Clearance25mm
Security Rating4
Body ColorBrass
Shackle MaterialHardened Steel
Body Width (mm)50
Overall Length (mm)75
Overall Width (mm)50
Shackle Clearance (mm)25
Shackle Diameter (mm)8.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan