Kennedy Combination Wrench OffSet Set (Kunci Ring Pas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Standards MetDIN 3113B
MaterialChrome Vanadium Steel
Spanner TypeCombination Spanner
Finish/CoatingChrome Satin
Number of Points14
Size10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 6mm 7mm 8mm 9mm
Size Range6 - 19 mm
Size SystemMetric
Includes(14) Spanners Wallet
Overall Length (mm)127; 135; 145; 155; 167; 173; 180; 195; 210; 215; 230; 240; 255; 265
Size (mm)6 to 19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric Chrome vanadium steel. 15 Degrees cranked open end. Offset ring end. Up to 25% longer than conventional DIN 3113 combination spanners. Conform to DIN 3113B. Contents 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait