Kennedy R/H Cranked Handled Snips

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Blade MaterialHardened Carbon Steel
Compatible MaterialsAluminium Cold Rolled Steel Copper Mild Steel Non-ferrous Materials
TypeTin Snips/Shears
Handle MaterialPVC Dipped
Maximum Cutting Thickness (mm)0.8
Type of CutStraight
Handle ShapeStraight
Overall Length (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan