Kennedy Capillary Tube Cutter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Compatible Pipe MaterialCopper, Steel, Aluminium, Stainless Steel, Brass
Body MaterialSteel
TypeSingle Stroke Tube Cutter
ECLASS Code21040300
Maximum Pipe Thickness (mm)3-32
Overall Length (mm)130
UNSPSC23241610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CTP1 These cutters are designed to cut annealed capillary tubing cleanly and easily without flattening or constricting the tubing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan