Kennedy Impact Socket 1 inch

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp439.900
Spesifikasi
MaterialChrome Molybdenum Steel
Number of Points6
Socket DepthStandard
Size SystemMetric
Drive TypeSquare
Finish/CoatingBlack Oxide
Socket TypeImpact Socket
Drive End Diameter (mm)54
Drive Size (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan