SwissTech ST/SH 4FL C/Radius End Mill Q-Coat

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
Flute TypeHelical
Cutting DirectionRight Hand
Cutter Diameter Tolerancee8
Series86
Shank Diameter Toleranceh6
Shank typePlain Round
Finish/CoatingAlTiN
Coolant DeliveryExternal
Number of Flutes4
Helix Angle30 Degree
Plunge TypeCentre Cutting
MaterialSolid Carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6 ECQ-4PR Carbide Q-Coat. Series 86 Regular Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan