SwissTech Spiral Flute Tap Purple Ring 371 HSS-PM NiT (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Number of Flutes3
Class of Fit6HX
Helix Angle15 Degree
Tap TypeSpiral Flute
Dimensions StandardDIN 371
Finish/CoatingNitride
Coolant DeliveryExternal
Material GradeHSS-PM
Thread StandardMetric Coarse
Thread DirectionRight Hand
Ring ColorPurple
Application MaterialsNickel Titanium Alloys
MaterialPowdered Metal High Speed Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spiral Flute - ISO Metric Coarse HSS-PM Nitride Finish. For blind holes. Taper lead to DIN form B (3 x P). Tapping tolerance to 6HX. ISO Metric Coarse Helix angle 15 Degree. Tapping depth 2.5 x D.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan