Spesifikasi
| Head Weight | 7lb |
|---|---|
| Compatible Head Weight | 3.18kg |
| Head Material | Steel |
| Type | Replacement Pick Axe Head |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
S72004 A solid eye navy pick head with chisel and point for the breaking of concrete.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































