Sherwood Straight Flute Second Tap L/H

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Tap TypeStraight Flute
MaterialHigh Speed Steel
Material GradeM2
Thread StandardMetric Coarse
Dimensions StandardISO 529
ChamferSecond
Number of Flutes4
Class of Fit6H
Finish/CoatingBright
Application MaterialsAluminium Cast Iron Nonferrous Metals Stainless Steel Steel
Thread DirectionLeft Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529 - Straight Flute Individual Sizes - Second

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan