Sherwood Straight Flute Plug Tap L/H

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Tap TypeStraight Flute
Pitch1.75
Thread SizeM12
Finish/CoatingBright
MaterialHigh Speed Steel
Square Width7.1mm
Number of Flutes4
Application MaterialsAluminium Cast Iron Nonferrous Metals Plastic Steel
Material GradeM2
Dimensions StandardISO 529
Overall Length89mm
Thread DirectionLeft Hand
Shank Diameter9mm
ChamferPlug
Class of Fit6H
Thread Length23mm
Thread StandardMetric Coarse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO 529 - Straight Flute Individual Sizes - Plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan