Sherwood Conduit Straight Flute Taper Tap

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Material GradeM2
ChamferTaper
MaterialHigh Speed Steel
Number of Flutes4
Tap TypeStraight Flute
Thread DirectionRight Hand
Thread StandardMetric Fine
Application MaterialsCast Iron Stainless Steel Steel
Pitch1.5
Class of Fit6H
Finish/CoatingBright
Dimensions StandardISO 529

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529 Straight Flute Individual Sizes. (1) Diameter and pitch not mentioned in ISO.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan