Sherwood Conduit Spiral Point Tap

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Material GradeM2
Thread SizeM16
Overall Length102mm
Class of Fit6H
Tap TypeSpiral Point
Thread StandardMetric Coarse
Finish/CoatingSteam Tempered
Square Width10mm
Thread DirectionRight Hand
Application MaterialsAluminium Cast Iron Stainless Steel Steel
Dimensions StandardISO 529
MaterialHigh Speed Steel
Shank Diameter12.5mm
Pitch1.5
Thread Length32mm
Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529 - Spiral Point/Gun Nose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan