AVON Masking Tape General Purpose (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Adhesive MaterialRubber Resin
Tape TypeAuto Grade
Length (m)50
MaterialCrepe Paper
ColorCream
Service Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for walls and glass. Leaves no residue. For use in temperatures up to 105 Degrees F/60 Degrees C. Priced per roll Images are for illustration purposes only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan