Pentel White Board Marker Knock Type

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack
Material(Axis / Knock) Recycled PP, (Clip) PC, (Pen core) Polyester fiber, (Internal parts) PP, POM, Synthetic rubber, Iron, Polyester fiber
Line Width (mm)1.9
AS ONE Part Number2-3610-11
Dimensions (mm)20×24×145
IngredientAlcohol-based oily pigment
Line WidthMedium character
Product TypeReplaceable body
TypeMedium character (round core)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk