Philips Road Lamp Smartway (Lampu Jalan PJU)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Power (W)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Road Lamp / Lampu Jalan
Smartway (SPP165, SPP 166 Series)
Desain estetika yang ekonomis dan sesuai standard road lighting

Deskripsi:
- Smartway adalah solusi penerangan jalan yang menawarkan proteksi IP65, lebih terang, tahan lama, desain yang bagus, material die-cast dan ekonomis. Produk ini tersedia lengkap dengan elektromagnetik ballast untuk lampu SON 70W, 150W dan 250W

Fitur:
- Housing dan frame menggunakan high pressure die-cast
- Optic gelas yang efisien
- Standar perlindungan IP 65 untuk kompartemen lampu dan IP43 untuk kompartemen ballast
- Dilengkapi dengan silicon gasket tanpa lem untuk perlindungan optimum
- Dilengkapi dengan celah pernafasan dan pengeringan untuk menjaga suhu
- Side pod entry untuk pemasangan dengan tiang

Keunggulan:
- Tahan lama karena material terbuat dari die-cast
- Tahan panas dan membuat umur lampu lebih panjang
- Distribusi cahaya yang maksimal

Aplikasi:
- Jalan umum kelas menengah dan kecil
- Jalan area perumahan
- Jalan area industri

Klasifikasi:
- IP65 dan IP43
- IK05
- Class I

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan