SOFT99 Car Wash Shampoo Neutral Creamy Type Quick Rinsing (Sampo Pencuci Mobil)
Spesifikasi
| Dimension (WxHxD) | 450 x 252 x 272 mm |
|---|---|
| Control No. | C-133 |
| Volume | 1000 ml |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Nama Umum: Sampo pembersih badan kendaraan
- Sifat: netral
- Kegunaan: Bahan pencuci badan kendaraan, ban, dan bagian eksterior dari kendaraan
- Warna cat: Bisa untuk semua warna
- Komposisi: Ion aktifasi positip
- Peringatan Hati-hati:
Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
Jangan meletakkan kaleng kemasan di bawah terik matahari atau di tempat yang suhunya lebih dari 40 C, terutama di area kaca depan atau kaca belakang, karena bisa mengakibatkan kaleng kemasan retak.
Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak
- Penanggulangan:
Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
- Penyimpanan, pembuangan:
Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.
Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai.
- Sifat: netral
- Kegunaan: Bahan pencuci badan kendaraan, ban, dan bagian eksterior dari kendaraan
- Warna cat: Bisa untuk semua warna
- Komposisi: Ion aktifasi positip
- Peringatan Hati-hati:
Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
Jangan meletakkan kaleng kemasan di bawah terik matahari atau di tempat yang suhunya lebih dari 40 C, terutama di area kaca depan atau kaca belakang, karena bisa mengakibatkan kaleng kemasan retak.
Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak
- Penanggulangan:
Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
- Penyimpanan, pembuangan:
Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.
Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102122921-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
