Spesifikasi
| Dimension (WxHxD) | 450 x 252 x 272 mm |
|---|---|
| Control No. | C-132 |
| Volume | 1000 ml |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Nama Umum: Shampoo / Sampo pembersih badan kendaraan
- Sifat: netral
- Kegunaan: Bahan pencuci badan kendaraan, ban, dan bagian eksterior dari kendaraan
- Warna cat: Bisa untuk semua warna
- Komposisi: Ion aktifasi positip
- Peringatan Hati-hati:
1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Jangan meletakkan kaleng kemasan di bawah terik matahari atau di tempat yang suhunya lebih dari 40 C, terutama di area kaca depan atau kaca belakang, karena bisa mengakibatkan kaleng kemasan retak.
3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak
- Penanggulangan
1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
- Penyimpanan, pembuangan
1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.
2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai.
- Keistimewaan:
1. Membersihkan lebih cepat. Membersihkan 20% lebih cepat dibandingkan pencucian konvensional. Dan mengirit pemakaian air hingga 11% (hasil uji pabrik).
2. Busa yang dihasilkan lebih banyak sehingga kotoran bisa terurai lebih cepat.
3. Tidak memgandung wax atau compound, sehingga tidak berbekas pada badan kendaraan.
4. Dapat digunakan pada kendaraan dengan lapisan coating, dengan pemakaian yang diencerkan (diencerkan sampai 50 kali).
5. Memiliki aroma menthol yang segar.
- Cara pemakaian:
1. Siram badan kendaraan dengan air untuk menghilangkan debu dan pasir.
2. Tuangkan cairan pembersih pada spons basah, lalu usapkan pada badan kendaraan setelah berbusa cukup banyak.
3. Setelah itu bilas dengan air sampai busa hilang.
4. Keringkan sisa-sisa air denga lap kering atau kanebo. Jangan sampai ada air tersisa karena bisa menybabkan noda.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian:
1. Jangan dipakai untuk selain kegunaannya.
2. Setelah pencucian segera bilas dengan air agar tidak timbul bercak dan perubahan warna cat.
3. Untuk pemakaian pada lapisan cat yang sudah lawas, cat ulang, lakukan terlebih dulu pengetesan pada bagian yang tidak mencolok.
4. Cuci tangan dengan sabun setelah pemakaian.
5. Jangan sampai botol kemasan terjatuh atau tertimpa benda berat, karena bisa menyebabkan tutup dan botol kemasan robek.
- Sifat: netral
- Kegunaan: Bahan pencuci badan kendaraan, ban, dan bagian eksterior dari kendaraan
- Warna cat: Bisa untuk semua warna
- Komposisi: Ion aktifasi positip
- Peringatan Hati-hati:
1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Jangan meletakkan kaleng kemasan di bawah terik matahari atau di tempat yang suhunya lebih dari 40 C, terutama di area kaca depan atau kaca belakang, karena bisa mengakibatkan kaleng kemasan retak.
3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak
- Penanggulangan
1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
- Penyimpanan, pembuangan
1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.
2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai.
- Keistimewaan:
1. Membersihkan lebih cepat. Membersihkan 20% lebih cepat dibandingkan pencucian konvensional. Dan mengirit pemakaian air hingga 11% (hasil uji pabrik).
2. Busa yang dihasilkan lebih banyak sehingga kotoran bisa terurai lebih cepat.
3. Tidak memgandung wax atau compound, sehingga tidak berbekas pada badan kendaraan.
4. Dapat digunakan pada kendaraan dengan lapisan coating, dengan pemakaian yang diencerkan (diencerkan sampai 50 kali).
5. Memiliki aroma menthol yang segar.
- Cara pemakaian:
1. Siram badan kendaraan dengan air untuk menghilangkan debu dan pasir.
2. Tuangkan cairan pembersih pada spons basah, lalu usapkan pada badan kendaraan setelah berbusa cukup banyak.
3. Setelah itu bilas dengan air sampai busa hilang.
4. Keringkan sisa-sisa air denga lap kering atau kanebo. Jangan sampai ada air tersisa karena bisa menybabkan noda.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian:
1. Jangan dipakai untuk selain kegunaannya.
2. Setelah pencucian segera bilas dengan air agar tidak timbul bercak dan perubahan warna cat.
3. Untuk pemakaian pada lapisan cat yang sudah lawas, cat ulang, lakukan terlebih dulu pengetesan pada bagian yang tidak mencolok.
4. Cuci tangan dengan sabun setelah pemakaian.
5. Jangan sampai botol kemasan terjatuh atau tertimpa benda berat, karena bisa menyebabkan tutup dan botol kemasan robek.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102122914-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
