SOFT99 Car Wax Light One Base Cleaner & Hard Top Coat (Pengkilap/Pelindung Mobil)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimension (WxHxD)252 x 216 x 486 mm
Control No.E-56
Volume50+8 ml

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kegunaan : Menghilangkan kekusaman dan warna pudar pada permukaan lampu kendaraan yang terbuat dari acrylic / mika.

- Keistimewaan:
1. Cairan dengan 2 fungsi, dengan efek pencegahan warna kusam berdaya tahan lama (6 bulan)
2. Base cleaner: untuk menghilangkan kusam pada permukaan lampu.
3. Hard top coat: membentuk lapisan bening, mengkilapkan dan melindungi dari kotoran pada permukaan lampu
4. Bisa dipakai untuk kaca lampu, winker, lampu belakang dan komponen berwarna bening lainnya.

- Cara Pemakaian :
1. Bersihkan terlebih dulu kotoran yang menempel pada permukaan.
2. Kocok base cleaner, kemudian teteskan pada lap khusus, lalu gosok sampai bagian yang kusam hilang.
3. Pada bagian dengan baret dalam atau bagian dalam lensa, atau bagian yang warnanya berubah, efek tidak akan terlalu terlihat.
4. Jangan menggosok terlalu keras, karena mengandung bahan polishing
5. Setelah selesai digosok, lap secara perlahan dengan menggunakan lap yang masih bersih.
6. Kocok hard top coat, kemudian resapkan pada spons secukupnya, lalu oleskan secara merata.
7. Setelah dikeringkan 1 menit, gunakan bagian belakang spons untuk menghilangkan bekas-bekas olesan.
8. Setelah proses, jangan tersentuh atau terkena air selama 24 jam.
9. Spons yang sudah mengeras karena pemakaian, jangan digunakan.

**Base Cleaner
- Nama umum: Bahan pelapis untuk head light kendaraan

- Kegunaan: Bahan pelapis untuk bagian head light, winker, viser dan lain-lain

- Komposisi: Bahan polishing, bahan aktifasi permukaan, pelarut (10%)

- Bentuk, isi bersih: Cairan, 50 ml (untuk 1~2 kendaraan)

- Peringatan Hati-hati:
1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Gunakan sarung tangan , karena bisa berakibat buruk untuk kulit.
3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak.

- Penanggulangan:
1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
3. Jika dalam pemakaian terasa mual, segera hentikan pemakaian, jika rasa mual masih berlanjut, segera periksakan ke dokter.

- Penyimpanan dan pembuangan:
1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C, dan letakkan berdiri.
2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian:
1. Jangan dipakai bila tidak sesuai dengan kegunaannya
2. Jangan dipakai pada bagian plastik yang mudah retak dan berwarna dof.
3. Jangan dipakai untuk permukaan yang dicat, karena dapat mengakibatkan cat rontok.
4. Jangan digunakan di tempat yang banyak angin dan debu, karena bisa menyebabkan baret.
5. Jangan digosok terlalu keras, karena mengandung bahan polishing.
6. Jangan didekatkan ke sumber api.
7. Setelah pemakaian, cuci tangan dengan sabun.


** Hard Coat Top
- Nama umum: Cairan coating untuk head light kendaraan

- Kegunaan: Bahan pelindung untuk bagian head light, winker, viser dan lain-lain

- Komposisi: Silikon, alcohol

- Bentuk, isi bersih: Cairan, 8 ml (untuk 1~2 kendaraan)

- Peringatan Hati-hati:
1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Gunakan sarung tangan , karena bisa berakibat buruk untuk kulit.
3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak.

- Penanggulangan:
1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.
3. Jika dalam pemakaian terasa mual, segera hentikan pemakaian, jika rasa mual masih berlanjut, segera periksakan ke dokter.

- Penyimpanan dan pembuangan:
1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C, dan letakkan berdiri.
2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian:
1. Jangan dipakai tidak sesuai kegunaannya
2. Jangan digunakan pada helmet shield, car navigation atau monitor.
3. Selama pengeringan, jangan sampai tergores atau terkena percikan air.
4. Cairan akan mengeras jika bereaksi dengan udara luar, oleh karena itu segera tutup botol setelah pemakaian, dan simpan dalam tempat yang sejuk.
5. Jangan digunakan di tempat yang terik, hujan atau tempat yang suhunya kurang dari 10C.
6. Gunakan selalu spons yang terdapat dalam kemasan.
7 Setelah pemakaian, cuci tangan dengan sabun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan