SOFT99 Leather Wax Seat Cleaner (Perawatan Kulit)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimension (WxHxD)390 x 330 x 200 mm
Control No.L-13
Volume300 ml

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Nama umum: Bahan pembersih untuk jok kulit kendaraan

- Kegunaan: Membersihkan dan melindungi bahan kulit interior kendaraan

- Bentuk, tipe: Cairan, aerosol

- Komposisi: Bahan aktifasi permukaan (non ion), vitamin E

- Sifat, isi: Alkali lemah

- Keistimewaan:
1. Bahan pembersih untuk menghilangkan kotoran pada kulit, tanpa menghilangkan kehalusan alami dari kulit.
2. Mengandung vitamin E untuk mencegah penuaan bahan kulit.
3. Berbentuk foam, sehingga proses cleaning dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

- Cara pemakaian:
1. Kocok kaleng kemasan sebelum pemakaian.
2. Bubuhkan foam pada kain halus, dan usapkan secara merata pada bahan kulit.
3. Bersihkan sisa-sisa foam yang masih tersisa, dan diangin-anginkan sampai kering. Bila ada kotoran masih tersisa, lakukan berulang proses di atas sampai kotoran benar-benar hilang.

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian:
1. Lakukan pengetesan terlebih dulu pada bagian yang tidak mencolok.
2. Jangan membiarkan busa menempel pada bahan kulit dalam jangka waktu yang lama.
3. Jangan digunakan pada bagian kulit selain interior, seperti suede, backskin dan pada bahan kulit yang sudah lawas, retak, bercak dan sebagainya.
4. Jangan digunakan dalam keadaan kaleng kemasan terbalik.

- Peringatan Hati-hati:
1. Jangan diminum, karena berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Jangan meletakkan kaleng kemasan di bawah terik matahari atau di tempat yang suhunya lebih dari 40 C, terutama di area kaca depan atau kaca belakang, karena bisa mengakibatkan kaleng kemasan retak.
3. Jauhkan penyimpanan dari jangkauan anak-anak

- Penanggulangan:
1. Jika sampai tertelan, jangan dimuntahkan, segera bawa ke dokter.
2. Jika masuk ke mata atau terkena kulit, segera bersihkan dengan air , jika ada kelainan segera periksakan ke dokter.

- Penyimpanan, pembuangan
1. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C atau tempat yang beku.
2. Buang kemasan setelah isinya benar-benar habis terpakai dengan cara menekan sampai bunyi semprotan hilang, kemudian buang di tempat yang jauh dari sumber api.

- Hati-hati terhadap api dan suhu panas
1. Jangan digunakan di bawah terik matahari atau dekat sumber api
2. Jangan digunakan secara berlebihan di ruangan yang terdapat pemakaian api.
3. Jangan diletakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari, tempat yang suhunya lebih dari 40C, karena bisa menyebabkan kemasan retak.
4. Jangan dimasukkan ke dalam api.
5. Buang setelah isi kemasan benar-benar kosong.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan