Spesifikasi
| Dimension (WxHxD) | 308 x 227 x 547 mm |
|---|---|
| Control No. | R-142 |
| Color | Light Color |
| Volume | 250 ml |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Keistimewaan :
1. Fluorine Coating and Glossy shine.
Dengan kemurnian Fluorin yang tinggi, dimana karakteristiknya memberikan efek daun talas dan menolak noda, bahkan memberikan efek semir menakjubkan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Tidak perlu dilap setelah penggunaan.
Setelah Anda mengaplikasikan cairan coating dengan kain mikro fiber yang tersedia, Anda bisa mendapatkan hasil cermin yang bersinar di mobil Anda.
3. Lapisan coating ini dapat bertahan hingga 9 bulan
Lapisan Coating tidak hanya menolak air tetapi juga minyak, dan menjaga keindahan badan kendaraan selama 9 bulan.
4. Lapisan coating dapat melindungi.
Dengan melapiskan, mengembalikan lapisan yang rusak dan membuat badan kendaraan lebih bersinar.
Tidak mengandung solvent dan compound.
Tidak abrasif, jadi tidak berbahaya untuk kulit dan permukaan cat.
- Cara pemakaian :
1. Cuci dan bersihkan kendaraan anda dari kotoran, kemudian keringkan sisa air pada permukaan badan kendaraan.
2. Pastikan terlebih dahulu sifat adaptasinya terhadap warna cat kendaraan anda sebelum pemakaian.
3. Kocok botol baik dan dituangkan cairan pada kain yang disertakan.
4. Usapkan perlahan hingga merata pada badan kendaraan anda. Pengeringan atau pengelapan TIDAK diperlukan!
1. Fluorine Coating and Glossy shine.
Dengan kemurnian Fluorin yang tinggi, dimana karakteristiknya memberikan efek daun talas dan menolak noda, bahkan memberikan efek semir menakjubkan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Tidak perlu dilap setelah penggunaan.
Setelah Anda mengaplikasikan cairan coating dengan kain mikro fiber yang tersedia, Anda bisa mendapatkan hasil cermin yang bersinar di mobil Anda.
3. Lapisan coating ini dapat bertahan hingga 9 bulan
Lapisan Coating tidak hanya menolak air tetapi juga minyak, dan menjaga keindahan badan kendaraan selama 9 bulan.
4. Lapisan coating dapat melindungi.
Dengan melapiskan, mengembalikan lapisan yang rusak dan membuat badan kendaraan lebih bersinar.
Tidak mengandung solvent dan compound.
Tidak abrasif, jadi tidak berbahaya untuk kulit dan permukaan cat.
- Cara pemakaian :
1. Cuci dan bersihkan kendaraan anda dari kotoran, kemudian keringkan sisa air pada permukaan badan kendaraan.
2. Pastikan terlebih dahulu sifat adaptasinya terhadap warna cat kendaraan anda sebelum pemakaian.
3. Kocok botol baik dan dituangkan cairan pada kain yang disertakan.
4. Usapkan perlahan hingga merata pada badan kendaraan anda. Pengeringan atau pengelapan TIDAK diperlukan!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102122723-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
