SOFT99 Car Wax Metalica Soft Paste (Pengkilap/Pelindung Mobil)

Sebelum PPN:
Rp589.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Keistimewaan:
Proses wax cukup dengan menggunakan lap khusus, tidak memerlukan proses finishing sesudahnya. Selain dapat menghilangkan kotoran, unsur wax akan langsung melekat pada permukaan, sehingga dengan mekanisme ini proses finishing sesudahnya tidak diperlukan.
Bisa juga digunakan pada lensa plastic, mica, untuk mendapatkan efek jernih.
Bisa menghilangkan noda, kotoran, oksidasi yang tidak hilang pada sat pencucian kendaraan. Mengembalikan warna lapisan cat seperti semula, dan menghasilkan kilap yang tajam.

- Nama umum: Bahan wax untuk mengkilapkan kendaraan

- Kegunaan: Melindungi lapisan cat kendaraan dari kotoran dan mengkilapkan

- Warna: Bisa dipakai untuk semua warna kendaraan

- Komposisi: Wax, Silikon Oil, Resin, Petroleum solvent (41%)

- Bentuk, isi: Cream, 200 g

- Peringatan Hati-hati: Lihat di balik tutup kemasan

- Penanggulangan: Lihat di balik tutup kemasan

- Penyimpanan, pembuangan Lihat di balik tutup kemasan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan