EVERYDAY Portable Rebar Tier

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Battery TypeNi-MH
Charger Voltage110 - 240 V
Motor Voltage9.6 V
Max. Tying Diameter25 mm
Tying Intensity0.5 kg
Wire Diameter0.8 mm
Wire Length53 - 79 cm
Dimension277 x 100 x 290 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Port Rebar Tirers(+10Rl-Wire)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait