A-VIBRAS Mechanical Converter

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Engine ModelHonda GX160
Power (HP)5.5
Rated Power (W)2400
Rated Current (A)30
Dimensions (mm)665x450x430
Outlets2
Output Voltage42 V,3~,200Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mechanical Converter Diesel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan