Sola Line and Point Laser IOX5 Basic

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
TypeIOX5 Basic
Art No.71016701
Dimension (LxWxH)75 x 13 x 195 mm
LevelingSelf-leveling
Operating Temperature10 Degree C to + 50 Degree C
Protection ClassIP52
Power Supply3 x 1.5 V (AA) Batteries
Laser Class2, DIN EN 60825-1:2007-10
Output Power< 1.0 mW
Tripod Adapter1/4 Inch + 5/8 Inch
Operating Time'11 Hours 3 x 1.5 V (AA) Batteries at 20°C
Self Leveling Range+/- 4 Degree
Wave Length4 x 635 nm / 3 x 650 nm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Line and Point Laser

Fitur
- Mudah digunakan: hanya dengan sekali tekan, semua garis laser akan langsung terlihat
- Garis panorama untuk pemasangan papan gypsum: garis laser terlihat dari atap sampai belakang dinding
- Terdapat stable magnetic fixing yang dapat dipasang pada drywall ground-rails
- Dapat diputar 360° melalui plumbing point yang fleksibel untuk penyelarasan yang cepat dan mudah.
- Plumbing point selalu berada di tepi rail.
- Fungsi switchable pulse digunakan untuk receiver opsional RED LRD0 ketika berada di tempat yang jarak pandangnya rendah

Dapat Digunakan untuk
- Horizontal levelling
- Inclination manual
- Vertical levelling
- Penyejajaran 90°
- Plumbing
Description
Line and Point Laser

Characteristics
- Easy to use: only one switch - and all laser lines are visible immediately
- Line panorama for dry-wall construction: continuous laser lines over head all the way to the rear wall
- Stable magnetic fixing on the drywall ground-rails
- Rotatable through flexible 360° plumbing point for a quick and easy alignment.
- Plumbing point is always on the rail edge.
- Switchable pulse function for the use of the optional receiver REC LRD0 in difficult visibility conditions

Applications
- Horizontal levelling
- Inclination manually
- Vertical levelling
- 90 Degree alignment
- Plumbing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan