Sola Line and Point Laser FCL FloorCross

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
TypeFCL FloorCross
Art No.71015601
Dimension (LxWxH)235 x 115 x 55 mm
LevelingAdjusting screws, bull's eye vial
Appliction range without10 m
Operating Temperature10 Degree C to + 50 Degree C
Protection ClassIP52
Power Supply4 x 1.5 V (AA) Batteries
Laser Class2, DIN EN 60825-1:2007-10
Output Power< 1.0 mW
Operating Time'16 Hours (All diodes) at 20°C
Wave Length635 nm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan