Sola Laser Distance Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
Power Supply2x1.5V (AAA) Batteries
Laser Class2, DIN EN 60825-1:2007-10
Output Power< 1.0mW
Operating Time'5000 Measurements at 20°C
Storage Temperature-10°C - 60°C
Tolarance Operating Temperature0°C - 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan