Insize Bore Gauge for Small Holes

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Accuracy+/- 0.012 mm
Dial Indicator Range (mm)0-3 mm
Dial Indicator Graduation (mm)0.01
Repeatability 0.003 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bore Gauge for Small Holes

> Dial Indicator code 2313-1FA
> Dial Indicator range: 0-3mm
> Dial Indicator graduation: 0.01 mm
> Optional accessory: setting ring (code 6312)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait