Insize Precision Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Range0-1mm
Graduation0.001mm
Accuracy+/- 0.005mm
Bezel Diameter (mm)58mm
Stainless Steel Tips Diameter (mm)6.5mm
BodyAluminium
Measuring Throat Depth (mm)30mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision Thickness Gauge

> Stainless steel spindle tip and anvil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan