Insize Shockproof Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Range/rev (mm)1
Dial Reading0-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shockproof Dial Indicator

> Jeweled bearing
> Supplied with limit pointers and bezel clamp
> Optional accessory: backs, contact points
> Graduation: 0.01 mm
> Range/rev: 1 mm
> Dial reading: 0-100
> Schockproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan