Insize Indikator Digital dengan Lifting Lever (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Range10 mm
Accuracy20 um
Hysteresis10 um
Resolution0.01 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indikator Digital dengan Lifting Lever

- Hasil pengukuran tertera dalam digit dan analog
- Layar dapat diputar hingga 320°
- Fungsi tombol: tampilan toleransi Go dan No-Go, preset data, perubahan arah pengukuran, pengukuran maks/min/TIR
- Baterai CR2032, mati otomatis
- Output data
- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-40,7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points.
- Resolusi: 0,001 mm/ 0,00005 Inci
Description
Digital Indicator with Lifting Lever

- Reading in digit and analog
- Display can be rotated by 320 Degrees
- Button function: tolerance Go and No-Go display, data preset, measuring direction change, max/min/TIR measurement
- CR2032 battery, automatic power off
- Data output
- Optional accessory: data output cable (code 7306-40,7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points.
- Resolution: 0.001 mm/ 0.00005 Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan